Motion
46-421UVB
Attache-câble standard - noir, nylon, 20.7 po de longueur, résistance à la traction de 175 lb
N° D’ARTICLE MI03218945
N° MFR46-421UVB
Prix49.26 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache-câble standard - noir, nylon, 20.7 po de longueur, résistance à la traction de 175 lb
N° D’ARTICLE MI03218945
N° MFR46-421UVB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.26 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20.7 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    5-1/2 po
  • Résistance à la traction
    175 lb
  • Largeur
    0.35 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
46-421UVB 21-1/4" DBL LK CBLE TIES
  • Conception robuste offrant une résistance à la traction de 120 lb
  • La conception brevetée DoubleLockMC assure une résistance à la traction 50 % supérieure
  • Les attaches ultraviolets noires (UVB) résistent aux rayons de lumière nocifs et sont principalement destinées à une utilisation extérieure

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good