Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Longueur du fil de connexionL - (3 m)
- Hauteur totale20 mm
- Longueur totale106 mm
- Largeur totale32 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2121 N
- Force de poussée à 100 lb/po2141 N
- Taille de la tigeM5x0.8
- Taille de la tige / FiletageM5x0.8 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Changement automatiqueA93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
- Type de cylindre compactLong AVC
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCU
- AimantAimant intégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.06 MPa
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnement+0.06 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCU
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 100mm
- Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
- Gain d’espace
- Capacité d’interrupteur automatique