Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Profondeur globale54 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge60 psi
- Type de jaugeTube de Bourdon
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Raccord fileté1/4 NPT