Motion
TA1420Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03219172
N° MFRTA1420Z
Prix19.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03219172
N° MFRTA1420Z
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
Prix19.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    13900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA1420Z a un diamètre d’alésage de 14 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de machinerie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1420Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    17200 N

Aperçu

Description du fabricant
TA1420Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon