Motion
C 2226 K/C3

SKF
C 2226 K/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 64 mm, conique 1:12, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03219639
N° MFRC 2226 K/C3
Prix2,566.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C 2226 K/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 64 mm, conique 1:12, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03219639
N° MFRC 2226 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,566.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    24.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316571192536

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT C2226 K C3