Motion
120BTR10STYNDBELP-01

NSK CORP, BEARING DIV
120BTR10STYNDBELP-01

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 54 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI03221802
N° MFR120BTR10STYNDBELP-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
120BTR10STYNDBELP-01

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 54 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI03221802
N° MFR120BTR10STYNDBELP-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Poids
    9.92 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    120BTR10STYNDBELP-01 PALIER
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176686573
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176686573

Aperçu

Description du fabricant
120BTR10STYNDBELP-01 PALIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues