Spécifications
Dimensions
- Longueur7.8
- Gamme de diamètres de tube1/8 à 5/8 po
- Poids2.10 lb, 2.1
Détails
- Matériaux du tubeAluminium, laiton, cuivre, plastique
Aperçu
- À utiliser dans les espaces restreints sur les tubes de petit diamètre, en cuivre dur et souple, en aluminium, en laiton et en plastique
- Les rouleaux comprennent des rainures pour des coupes près de l’évasion
- Boîtier de glissière et de roue robuste et léger
- Le grand bouton de vis d’alimentation moleté permet de contrôler facilement la pression de coupe pour des coupes propres
- Le modèle 101 est doté d’une molette de coupe de rechange
- Utilise la roue E-3469