Motion
UCPA205-16
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03222114
N° MFRUCPA205-16
Prix48.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03222114
N° MFRUCPA205-16
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
Prix48.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.7813 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.2031 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8438 po
  • Longueur totale
    3.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590114467
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC205-16
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCPA
  • CUP_NON
    1200106023869

Aperçu

Description du fabricant
UCPA205-16-A UNITÉ MONTÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif