Motion
SPM-30 CXU

SEALMASTER
SPM-30 CXU

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03222116
N° MFRSPM-30 CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SPM-30 CXU

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03222116
N° MFRSPM-30 CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SPM
  • CUP_NON
    662461087206

Aperçu

Description du fabricant
SPM-30 CXU BRG

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon