Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.283 po
- Largeur totale0.276 po
- Diamètre de l’arbre1.654 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400400;400401;400405;400409
- Manchons d’usure compatibles99165;99166;99169;99873
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionCRSA1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311299213
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
Aperçu
- Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
- Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle