Motion
SVA 30
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 30 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03222250
N° MFRVAS 30
Prix113.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 30 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03222250
N° MFRVAS 30
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
Votre prix113.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-9/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.2813 po
  • Longueur totale
    6.1875 po
  • Largeur totale
    1.4063 po
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    087796057852
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    GRAE30RRB
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    SVA
  • CUP_NON
    087796057852

Aperçu

Description du fabricant
SVA 30

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif