Motion
0721-20
Perceuse sans fil à angle droit M28™ (outil seulement) – Mandrin 1/2 po, sans clé, poignée en D, 28 V
N° D’ARTICLE MI03222266
N° MFR0721-20
Prix337.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse sans fil à angle droit M28™ (outil seulement) – Mandrin 1/2 po, sans clé, poignée en D, 28 V
N° D’ARTICLE MI03222266
N° MFR0721-20
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
Prix337.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Longueur totale
    18-1/2 po
  • Couple
    1081 pi-lb

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Série de batteries
    M28
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Comprend
    Perceuse à angle droit sans fil 28V M28 lithium-ion 1/2 po / 254 mm (outil seulement) - 0721-20, Manuel du produit, Poignée latérale, Outil seulement - Batterie et chargeur vendus séparément
  • Numéro CUP du fabricant
    045242003952
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Nombre de pièces
    2
  • Puissance nominale
    28 V
  • Réversible
    Réversible
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL
  • CUP_NON
    045242003952
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    28 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
0721-20 PERCEUSE 1/2 28V RAD
  • Technologie révolutionnaire M28 Lithium-Ion - 28V puissance à 18V poids
  • Moteur haute puissance Milwaukee de 28 volts
  • 0-400 / 0-1,000 tr/min
  • 1/2 dans le mandrin à clé
  • La tête pivote à 360 degrés et peut être verrouillée dans n’importe quelle position
  • Levier avant/arrière pratique et facile d’accès

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues