Motion
1660-6
Perceuse ou poinçonneuse à cordon - Puissance nominale de 7 A, 1/2 po de diamètre de mandrin, vitesse maximale : 450 tr/min, réversible, poids de l’outil de 11.4 lb
N° D’ARTICLE MI03222290
N° MFR1660-6
Prix532.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse ou poinçonneuse à cordon - Puissance nominale de 7 A, 1/2 po de diamètre de mandrin, vitesse maximale : 450 tr/min, réversible, poids de l’outil de 11.4 lb
N° D’ARTICLE MI03222290
N° MFR1660-6
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
Prix532.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Longueur totale
    12-1/4 po
  • Poids de l’outil
    11.4 lb

Détails

  • Intensité
    7 A
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Capacité de perçage en métal
    1/2 po
  • Capacité de perçage du bois
    1-1/2 po
  • Style de poignée
    Trois poignées
  • Comprend
    Poignée de tuyau
  • Vitesse maximale
    450 tr/min
  • Nombre de pièces
    2
  • Puissance nominale
    7 A
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    045242001644
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise
  • Tension
    120 V c.a./c.c.

Aperçu

Description du fabricant
1660-6 PERCEUSE 1/2 450 COMPACTE