Motion
1675-6
Perceuse ou tournevis à fil Hole-Hawg - Puissance nominale de 7.5 A, mandrin de 1/2 po, vitesse maximale : 1200 tr/min, réversible, poids de l’outil de 11-1/2 lb
N° D’ARTICLE MI03222293
N° MFR1675-6
Prix430.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse ou tournevis à fil Hole-Hawg - Puissance nominale de 7.5 A, mandrin de 1/2 po, vitesse maximale : 1200 tr/min, réversible, poids de l’outil de 11-1/2 lb
N° D’ARTICLE MI03222293
N° MFR1675-6
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
Prix430.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Poids de l’outil
    11-1/2 lb

Détails

  • Intensité
    7.5 A
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Capacité de perçage en métal
    1/2 po
  • Capacité de perçage du bois
    4-5/8 po
  • Style de poignée
    Angle
  • Comprend
    Poignée de tuyau
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Nombre de pièces
    2
  • Puissance nominale
    7.5 A
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    045242001767
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
1675-6 PERCEUSE 1/2 300/1200 TROUS HAWG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues