Motion
48-20-5045

MILWAUKEE TOOL
48-20-5045

Mèche de carottage à paroi mince - SDS Plus, embout au carbure, 3 po, 3 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222653
N° MFR48-20-5045
Price$211.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5045

Mèche de carottage à paroi mince - SDS Plus, embout au carbure, 3 po, 3 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222653
N° MFR48-20-5045
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
Votre prix211.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3 po
  • Profondeur de perçage
    3 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    0.75 po

Details

  • Type de bit
    Usage général
  • Mot-clé de description
    Embout de carbure
  • Comprend
    1 perceuse à âme
  • Numéro CUP du fabricant
    045242105403
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    SDS Plus
  • Garantie
    Aucun
  • Mèche humide
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5045 MÈCHE DE BASE 3 PO
  • À utiliser avec les tiges d’adaptateur SDS PLUS de 8 po ou 12 po (48-03-3555, 48-03-3561)
  • Utiliser avec une rallonge de 7-1/2 po 48-95-6075
  • Comprend un corps de noyau avec plaque-guide et axe de centrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs