Motion
48-20-6158

MILWAUKEE TOOL
48-20-6158

Plaque - À utiliser avec : embouts à paroi mince de 2-1/2 po, goupille de 48-20-6155 centrage
N° D’ARTICLE MI03222705
N° MFR48-20-6158
Prix8.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-6158

Plaque - À utiliser avec : embouts à paroi mince de 2-1/2 po, goupille de 48-20-6155 centrage
N° D’ARTICLE MI03222705
N° MFR48-20-6158
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
Prix8.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    0.25 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Plaque
  • Type de bit
    De base
  • À utiliser avec
    Mèches à âme à paroi mince de 2-1/2 po, goupille de 48-20-6155 centrage
  • Comprend
    (1) Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242107582
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242107582

Aperçu

Description du fabricant
48-20-6158 PLAQUE-GUIDAGE 2-1/2 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good