Motion
48-20-7063

MILWAUKEE TOOL
48-20-7063

Mèche à marteau rotatif - 3/4 po, pointe en carbure, 4 cannelures, tige de 0.5 po, profondeur de perçage de 8 po
N° D’ARTICLE MI03222712
N° MFR48-20-7063
Prix26.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7063

Mèche à marteau rotatif - 3/4 po, pointe en carbure, 4 cannelures, tige de 0.5 po, profondeur de perçage de 8 po
N° D’ARTICLE MI03222712
N° MFR48-20-7063
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
Prix26.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/4 po
  • Forage Profondeur  
    8 po
  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Global Longueur  
    10 po
  • Tige Diamètre  
    0.5 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Mèche SDS
  • Numéro CUP du fabricant
    045242110186
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS-Plus

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7063 SDS BIT 3/4 po X 10 po
  • Les protections d’armature améliorées offrent une durabilité accrue
  • Les points de rupture permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité