Motion
48-20-7092

MILWAUKEE TOOL
48-20-7092

Mèche à marteau rotatif - 3/16 po, pointe au carbure, tige de 0.375 po, profondeur de perçage de 4 po
N° D’ARTICLE MI03222724
N° MFR48-20-7092
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7092

Mèche à marteau rotatif - 3/16 po, pointe au carbure, tige de 0.375 po, profondeur de perçage de 4 po
N° D’ARTICLE MI03222724
N° MFR48-20-7092
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/16 po
  • Forage Profondeur  
    4 po
  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Global Longueur  
    7 po
  • Tige Diamètre  
    0.375 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Mèche SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242108671
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Embout d’ancrage de vis
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242108671

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7092 MÈCHE SDS 3/16 X 7 W 1/4 HEX
  • Diamètre de 3/16 po, tête à 2 coupe-câbles
  • Tige SDS avec épaulement hexagonal pour système de vis à taraud
  • Profondeur de perçage de 4 po
  • 7 in. overall length

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues