Motion
48-20-7500

MILWAUKEE TOOL
48-20-7500

Mèche à marteau rotatif - 5/32 po, carbure massif, 4 cannelures, tige de 0.5 po, profondeur de perçage de 2 po
N° D’ARTICLE MI03222782
N° MFR48-20-7500
Prix7.85 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7500

Mèche à marteau rotatif - 5/32 po, carbure massif, 4 cannelures, tige de 0.5 po, profondeur de perçage de 2 po
N° D’ARTICLE MI03222782
N° MFR48-20-7500
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
Prix7.85 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/32 po
  • Forage Profondeur  
    2 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    4.5 po
  • Tige Diamètre  
    0.5 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (25) 2CT SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242112241
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Coupe-barre
    Coupe-barre
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    44 Magnum.
  • Type de tige
    SDS-Plus

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7500 MÈCHE SDS 5/32 PO X 2 PO X 4 PO