Motion
48-20-7515

MILWAUKEE TOOL
48-20-7515

Mèche à marteau rotatif - 3/16 po, pointe en carbure, 4 cannelures, tige de 0.5 po, profondeur de perçage de 12 po
N° D’ARTICLE MI03222789
N° MFR48-20-7515
Prix22.95 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7515

Mèche à marteau rotatif - 3/16 po, pointe en carbure, 4 cannelures, tige de 0.5 po, profondeur de perçage de 12 po
N° D’ARTICLE MI03222789
N° MFR48-20-7515
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
Prix22.95 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/16 po
  • Forage Profondeur  
    12 po
  • Longueur de cannelure
    12 po
  • Global Longueur  
    14 po
  • Tige Diamètre  
    0.5 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    25-SDS-Plus 2-Cutter 3/16 po x 12 po x 14 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242112081
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Coupe-barre
    Coupe-barre
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    44 Magnum.
  • Type de tige
    SDS-Plus

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7515 MÈCHE SDS 3/16 PO X 12 PO X 14 PO
  • Les protections d’armature améliorées offrent une durabilité accrue
  • Les points de rupture permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité