Motion
48-62-4081

MILWAUKEE TOOL
48-62-4081

48-62-4081
N° D’ARTICLE MI03223258
N° MFR48-62-4081
Prix22.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4081

48-62-4081
N° D’ARTICLE MI03223258
N° MFR48-62-4081

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Diamètre de la tige
    18 mm
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    045242154340
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • CUP_NON
    045242154340

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4081 18" FLAT CHISEL