Motion
49-56-8005

MILWAUKEE TOOL
49-56-8005

1/4 po x 4 po Embout pilote à pointe de carbure
N° D’ARTICLE MI03224903
N° MFR49-56-8005
Prix7.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-8005

1/4 po x 4 po Embout pilote à pointe de carbure
N° D’ARTICLE MI03224903
N° MFR49-56-8005
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
Votre prix7.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    1/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    49-56
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • CUP_NON
    045242200405

Aperçu

Description du fabricant
49-56-8005 ARBRE DE SCIE CYLINDRIQUE 1/4 PILOT CBDT
  • Diamètre de 1/4 po
  • À utiliser avec les arbres de scie cylindrique 49-56-6950, 49-56-7055, 49-56-7000et 49-56-7130 49-56-7140
  • À utiliser avec les scies-cloches à pointe en carbure lors du perçage de carreaux de céramique
  • Pointe en carbure