Motion
NCDGNA40-0550

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNA40-0550

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI03226341
N° MFRNCDGNA40-0550
Prix91.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGNA40-0550

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI03226341
N° MFRNCDGNA40-0550

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    5.50 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Montage avant du nez
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCDGNA40-0550 CYL
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté