Motion
RCJ30-N
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI03226526
N° MFRRCJ30-N
Prix192.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI03226526
N° MFRRCJ30-N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix192.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    82.5 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    30 mm
  • Profondeur globale
    50.2 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    108 mm
  • Poids
    3.06 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    RCJ
  • CUP_NON
    4012802839166

Aperçu

Description du fabricant
RCJ30-XL-N