Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteAucun
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- ModèleAucun
- Gamme de produitsA20
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON10036000362623