Spécifications
Dimensions
- Taille3X-Large
Détails
- Détails supplémentairesRabat à fermeture éclair
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA20
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSans coutures
- CUP_NON10036000585169