Motion
À DÉTERMINER SPA280/3
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 3 , diamètre extérieur de 286 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03228474
N° MFRTB SPA280/3
Prix431.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 3 , diamètre extérieur de 286 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03228474
N° MFRTB SPA280/3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix431.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPA
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    16 à 60 mm
  • Visage Largeur  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    286 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Diamètre du pas
    280 mm
  • Poids
    14.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486245998
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    4014486245998

Aperçu

Description du fabricant
TB SPA280/3 OPTIBELT KS