Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Hauteur totale114 mm
- Longueur totale393 mm
- Largeur totale114 mm
- Taille du port1/2 BSPP
- Force de traction à 100 lb/po25003 N
- Force de poussée à 100 lb/po25498 N
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M20x1.5
- Taille de la tige30 mm
- Accident vasculaire cérébral160 mm
Détails
- Joint flottant du coupleur d'alignementJAH50-20-150
- Joint à rotule du support pivotant inclinéES5100
- Support pivotant en angle uniE5100
- Montage sur manille amovible Mp2D5100, DS5100 (pour accessoire ES)
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)C5100
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œilCR5100
- Montage à bride - MF1/MF2F5100
- Fixations au pied - MS1L5100
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeAcier GKM20-40
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCS95-100
- SérieCP95
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle KJ20D
- Normes respectéesCETOP, DIN ISO 4393, ISO 6431, VDMA 24 562 (parties 1 et 2)
Aperçu
- Associe une conception de barillet profilé léger à des tiges fermées pour plus de résistance
- Système d’étanchéité unique qui assure une performance efficace et une longue durée de vie
- Coussinage entièrement réglable à la fin de la course
- Détection de proximité magnétique
- Proformance de coussinage supérieure et absorption d’énergie cinétique