Motion
YJ18-1
Engrenage à émerillon, 6 DP, 20 PA, 18 dents, acier
N° D’ARTICLE MI03229805
N° MFRYJ18-1
Prix350.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 6 DP, 20 PA, 18 dents, acier
N° D’ARTICLE MI03229805
N° MFRYJ18-1
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
Prix350.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas diamétral
    6
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.46 po
  • Projection du concentrateur
    0.88 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    3.333 po
  • Largeur totale
    2.88 po
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46216
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    781711462164

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER YJ18 X 1 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté