Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur2.1 po
- Lien intérieur Largeur0.87 po
- Lien Diamètre0.66 po
- Longueur totale150 pi
- Taille commerciale5/8 po
Détails
- Qualité chaîneGrade 30
- Type de chaîneLien de bobine
- Mot-clé de descriptionGrade 30 Acier galvanisé à faible teneur en carbone
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Liens par pied ou compteur5.7/pi
- MatérielAcier
- Spécification du matérielFaible teneur en carbone
- Normes respectéesAISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
- Capacité de charge utile6900 lb