Motion
NU1024MC3
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 120 mm, diamètre extérieur 180 mm, 1 rangée, 28 mm W, 139000 N dynamique/charge statique 191000 N
N° D’ARTICLE MI03232417
N° MFRNU1024MC3
Prix1,788.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux NSK Extra Light, diamètre 120 mm, diamètre extérieur 180 mm, 1 rangée, 28 mm W, 139000 N dynamique/charge statique 191000 N
N° D’ARTICLE MI03232417
N° MFRNU1024MC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,788.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    5.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176401930
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    10
  • CUP_NON
    029176401930

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1024MC3 -