Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie1922V
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face2-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/2 po
- Longueur jusqu'au centre de la rainure3.62 po
- Diamètre maximal du pas8.03 po
- Diamètre minimal du pas2.7 po
- Diamètre extérieur8-1/4 po
- Longueur totale6-3/4 po
- Diamètre du moyeu à ressort3 po
- Poids13.38 lb
Details
- Rapport maximal de vitesse entraînée3:1
- Matériau de la brideFonte
- Type de montageTournevis central réglable
- Nombre de brides mobiles2
- SérieHexadrive
- Capacité de couple54 po
- CUP_NON685144211132
Aperçu
Description du fabricant
21901-7/8-PULLEY