Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Hauteur totale3.7500 po
- Largeur totale5.5000 po
- Taille du port1/2 NPT
- Force de traction à 100 lb/po279 lb
- Force de poussée à 100 lb/po2830 lb
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle 3/4-16
- Taille de la tige1.0000 po
- Accident vasculaire cérébral11.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres de biellette de liaison de service moyen de la série NCA1 sont interchangeables selon la norme NFPA, ont un ensemble de tige de piston sertie, sont prélubrifiés et disponibles en 11 styles de montage. Les diamètres de forage varient de 1.5 à 4 pouces. La gamme élargie de cylindres de service moyen NCA1 offre des diamètres d’alésage allant de 5 à 8 pouces et est livrée de série avec un coussin d’air réglable.
- Joint flottant du coupleur d'alignementNJ-12, NCA1-AC325
- Changement automatiqueStandard
- Montage sur manille amovible Mp2NCA1-D325
- Montage à épaulement fixe Mp1NCA1-X325
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Assemblage de la soupape de coussinageNC1A325-10-125
- Type de cylindreNFPA
- Montage à œillet - MP4 (plain)NCA1-C325
- Montage à bride - MF1/MF2NCA1-F325
- Fixations au pied - MS1NCA1-L325
- Fixations au pied - MS2NCA1-S325
- Contre-écrouJM-10
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationSans lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de fonctionnement minimale8 psi
- Type de montageBride (arrière), MF2
- Nombre de commutateurs2
- Plage de pression de fonctionnement8 à 250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Goupille de pivotNCDP-325 avec goupilles fendues, NCA1-325 avec bagues de retenue
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Manille de tigeNY-325
- Œillet de tigeNI-325
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointNC1A325PS
- SérieNCA1
- Normes respectéesANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996
- Écrou de bielletteNCA325-13-Q6311
Aperçu
- Service moyen
- 12 Options de montage NFPA différentes
- Options non rotatives
- Option de cylindre en tandem
- Fonction de commutation automatique