Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Alésage Diamètre1/2 à 2-1/2 po
- Diamètre du pas5.088 po
- Poids4.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de courroieGT, GT2, Chaîne Poly
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Numéro CUP du fabricant072053828030
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents29
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON072053828030
Aperçu
- Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
- La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
- La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
- Les services de reprise ont un délai d’exécution
- Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesHistoire de réussite de la distribution de la chaîne Gates
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesLes courroies Power Round sont conçues pour les applications plus exigeantes.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Barrières : Plus qu’un produit. Notre plus grande réussite est votre succès.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.