Motion
1224 km/C3

SKF
1224 KM/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 120 mm, DE 215 mm, largeur 42 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03235629
N° MFR1224 KM/C3
Prix3,812.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1224 KM/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 120 mm, DE 215 mm, largeur 42 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03235629
N° MFR1224 KM/C3
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
Prix3,812.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6535 po / 42 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    15.06 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1224 km/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Le roulement 1224 KM/C3 comprend un 1:12 alésage conique de 120 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm, une largeur de 42 mm; conçu pour les charges industrielles lourdes.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1224 km/C3
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11910 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    1200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570609264

Aperçu

Description du fabricant
1224 km/C3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues