Motion
49-59-2169

MILWAUKEE TOOL
49-59-2169

1-11/16 po. Coupe-câble annulaire HSS 2 po Profondeur
N° D’ARTICLE MI03235697
N° MFR49-59-2169
Prix204.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-59-2169

1-11/16 po. Coupe-câble annulaire HSS 2 po Profondeur
N° D’ARTICLE MI03235697
N° MFR49-59-2169
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
Prix204.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/4 po
  • Diamètre du coupe-câble
    1-11/16 po
  • Profondeur de coupe
    2 po
  • Longueur totale
    3.386 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Compatibilité avec la perceuse magnétique
    Milwaukee® perceuse à colonne magnétique compacte
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    Feuille métallique
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    49-59
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Dents empilées
    Non

Aperçu

Description du fabricant
49-59-2169 ANN CUT 1-11/16" HSS 2" DPT
  • La géométrie avancée de la dent coupe et nettoie le matériau pendant le perçage
  • La conception à paroi mince élimine efficacement le matériau pour augmenter la vitesse du trou
  • Pour utilisation dans les applications en acier doux
  • Utiliser avec une épingle : 49-59-0012