Motion
49-94-4525

MILWAUKEE TOOL
49-94-4525

Roue centrale enfoncée - 4-1/2 po x 1/8 po x 5/8-11 po Taille du filetage du trou central, 30 grains, Type 27 - Roue centrale enfoncée, Régime maximal : 13,580RPM, Dureté de la roue : S
N° D’ARTICLE MI03235703
N° MFR49-94-4525
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-94-4525

Roue centrale enfoncée - 4-1/2 po x 1/8 po x 5/8-11 po Taille du filetage du trou central, 30 grains, Type 27 - Roue centrale enfoncée, Régime maximal : 13,580RPM, Dureté de la roue : S
N° D’ARTICLE MI03235703
N° MFR49-94-4525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11-5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Diamètre de la roue
    4.5000 po
  • Épaisseur de la roue
    0.125 po

Détails

  • Type d’abrasif
    A30S
  • Application
    Pipeline - Meulage/coupage léger
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Caractéristiques et avantages
    • 4-1/2 po x 1/8 po x 5/8 à 11 po • A30S Type 27 • Offre complète à usage général pour des applications spécialisées de haute performance • Performance constante d’une roue à l’autre grâce à des processus de fabrication supérieurs • Testé pour l’équilibre, ce qui donne un meulage et une coupe lisses et sans vibrations •
  • À utiliser avec
    Pipeline - Meulage/coupage léger
  • Numéro de grain
    30
  • Comprend
    (1) Meule de 4-1/2 po x 1/8 po x 5/8-11 po (type 27)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242218417
  • Matériel
    Métal
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Types de produits
    Meule
  • CUP_NON
    045242218417
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
49-94-4525 DISQUE DE MEULAGE 4-1/2X1/8X5/8-11
  • 4-1/2 po x 1/8 po x 5/8 à 11 po
  • A30S Type 27
  • Offre complète à usage général pour les applications spécialisées à haut rendement
  • Rendement constant d’une roue à l’autre grâce à des processus de fabrication supérieurs
  • Testé pour l’équilibre, ce qui permet un meulage et une coupe lisses et sans vibrations