Motion
48-39-0561

MILWAUKEE TOOL
48-39-0561

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI03235722
N° MFR48-39-0561
Prix21.30 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0561

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI03235722
N° MFR48-39-0561

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.30 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    44.875 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    0.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maximisez la performance de votre scie à ruban et effectuez des coupes droites et précises dans une variété de matériaux avec la lame de scie à ruban portative standard/profonde Milwaukee® 14/18 TPI (paquet de 3). Obtenez une durabilité et une précision exceptionnelles pour votre scie à ruban portable qui prend une lame de 44-7/8 po. Les lames de scie à ruban coupe standard/profonde de Milwaukee offrent une longue durée de vie dans une variété de métaux, y compris les jambes de force, les conduits, le fer angulaire, le tube en cuivre, la tige filetée et le tuyau. La forme, le pas et le réglage de la dent de la lame assurent des coupes droites et précises encore et encore.
  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    3 lames
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Tpi
    14 à 18
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0561 BNDSW BL BI-MET 14/18T44-7/8
  • Coupe rapide : les dents formées avec précision créent des coupes rapides et nettes
  • Durabilité exceptionnelle : Les dents en acier à grande vitesse Matrix II sont excellentes pour les applications de coupe de métaux
  • Longue durée de vie : l’acier de renfort en alliage prolonge la durée de vie de la lame
  • Polyvalence : conçu pour une coupe interrompue dans les structures et les profils de 5/32 po à 5/16 po d’épaisseur