Motion
10S48MM

TB WOODS
10S48MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03235769
N° MFR10S48MM
Prix252.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10S48MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03235769
N° MFR10S48MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    48 mm
  • Code de taille de raccord
    10
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride standard
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    698672154413

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 10S X 48MM