Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre125 mm
- Hauteur totale142 mm
- Longueur totale119 mm
- Largeur totale153 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po27878 N
- Force de poussée à 100 lb/po28590 N
- Taille de la tigeM30x1.5
- Taille de la tige / FiletageM30x1.5 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Type de cylindre compactGrand alésage
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées, traversant le trou
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesJIS