Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1 15/16 po
- Longueur de l’alésage1.7188 po
- Inner Ring Width1.1880 po
- Outer Ring Width0.8661 po
- Outside Diameter3.5433 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids1.83 lb
Details
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699305227
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699305227
Aperçu
Description du fabricant
WB231EL BRG ET COL WB231EL
- Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, non relubrifiable, course extérieure cylindrique de diamètre extérieur, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique