Motion
RTUEY65-214-XL

INA (SCHAEFFLER)
RTUEY65-214-XL

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 65 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03235886
N° MFRRTUEY65-214-XL
Prix844.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RTUEY65-214-XL

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 65 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03235886
N° MFRRTUEY65-214-XL
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
Prix844.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur du boîtier
    50 mm
  • Hauteur totale
    166 mm
  • Longueur totale
    214 mm
  • Fente Espacement  
    151 mm
  • Poids
    16.14 lb

Détails

  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RTUEY65-214-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802824049
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    44000 N
  • Roulement de rechange
    GYE65-214-XL-KRRB
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    RETOUR
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4012802824049

Aperçu

Description du fabricant
RTUEY65-214-XL BORDEAUX À PRENDRE HSG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif