Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur35 lb
- Grade NLGI0
- Hauteur totale15 po
- Longueur totale12 po
- Largeur totale12 po
- Durée de conservation5 ans
- Poids38.00 lb
Détails
- ApplicationApplications polyvalentes de qualité alimentaire
- Type de baseSulfonate de calcium
- CertificationNSF H1
- CouleurBeige
- CompositionGraisse synthétique épaissie au complexe de sulfonate de calcium
- Type de contenantSeau
- Point de chute316°C/600 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant089215530700
- Température de fonctionnement maximale390 °F
- Température de fonctionnement min.-45 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huilePAO synthétique
- Qté du colis1
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SérieSYNXTREME FG-0
- Plage de température-45 à +390 °F
- TypePression extrême
- CUP_NON089215530700
- Viscosité100
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Lavage à l’eauPerte inférieure à 0.5 %
Aperçu
- Enregistré NSF H1
- 100 % synthétique
- L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormHomologué NSF H1 , qualité machinerie alimentaire - Conforme aux réglementations FDA 21 CFR 178.3570 et CFR 172.882.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la documentation
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Débloquez des avantages inégalés avec les lubrifiants automatiques Perma et les graisses haute performance et robustes Lubriplate.