Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po, 20 mm
- Poids3.45 lb
- Roue Diamètre12 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- MatérielDiamant
- Rpm max.6300 tr/min
Aperçu
- Matrice diamantée à performance prolongée pour une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
- Les lames de jante segmentées sont soudées au laser avec des corps en acier traité thermiquement, ce qui augmente la durabilité et la durée de vie
- Les grands segments diamantés avec cobalt sont parfaits pour une utilisation dans diverses applications de produits