Motion
DW4744

DEWALT
DW4744

Roue tronçonneuse - 14 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236416
N° MFRDW4744
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4744

Roue tronçonneuse - 14 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236416
N° MFRDW4744
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po, 20 mm
  • Poids
    4.45 lb
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    5400 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
DW4744 14 BÉTON DURCI À BORDURE SEGMENTÉE
  • Matrice diamantée à performance prolongée pour une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
  • Les lames de jante segmentées sont soudées au laser avec des corps en acier traité thermiquement, ce qui augmente la durabilité et la durée de vie
  • Les grands segments diamantés avec cobalt sont parfaits pour une utilisation dans diverses applications de produits