Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Diamètre du disque4.5000 po
- Poids0.36 lb
- Wheel Diameter4-1/2 po
- Wheel Thickness1/4 po
Details
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- À utiliser avecMétal, acier inoxydable
- Numéro de grain24
- Comprend(1) Meule
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON028877441719
- Dureté des rouesN
- Type de roueType 27
Aperçu
Description du fabricant
DW4541 4-1/2X1/4X7/8 ABRASIFS À COUPE RAPIDE
- Formule plus douce pour un meulage plus rapide dans les matériaux plus durs
- 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité