Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.2 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
- Concentration de grain élevée pour l’élimination agressive des matériaux dans l’acier inoxydable
- 3 feuilles de verre pleines dans chaque roue pour une durabilité et une sécurité accrues
- Sans fer, soufre et chlore pour le meulage et la coupe sans contaminants