Motion
DW4542

DEWALT
DW4542

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236431
N° MFRDW4542
Prix8.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4542

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236431
N° MFRDW4542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Poids
    0.536 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • À utiliser avec
    Métal, acier inoxydable
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    028877441726
  • Dureté des roues
    N
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW4542 4-1/2X1/4X5/8-11 ROUE ABRASIVE
  • Formule plus douce pour un meulage plus rapide dans les matériaux plus durs
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues