Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.28 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain120
- Quantité de colis du fabricant5
- Rpm max.13300 tr/min
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON028877467962
Aperçu
- Le grain de zircone permet un retrait de matériau 3X plus rapide que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
- Le chiffon abrasif de première qualité offre une durée de vie jusqu’à 15 fois plus longue que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
- L’endos en fibre de verre de type 29 offre un angle de meulage de 20-25 degrés