Motion
DW8701

DEWALT
DW8701

Roue de tronçonnage - 2-1/2 po diamètre de la roue, 0.035 po d'épaisseur, trou central de 1/4 po, 60 grains, 30500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236435
N° MFRDW8701
Price$2.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8701

Roue de tronçonnage - 2-1/2 po diamètre de la roue, 0.035 po d'épaisseur, trou central de 1/4 po, 60 grains, 30500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236435
N° MFRDW8701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    1/4 in
  • Poids
    0.017 lb
  • Wheel Diameter  
    2-1/2 in
  • Wheel Thickness  
    0.035 in

Details

  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30500 tr/min
  • CUP_NON
    028877382456

Aperçu

Description du fabricant
DW8701 2-1/2X.035X1/4 A60T CHAÎNE DE COUPE
  • Grain d’oxyde d’aluminium robuste pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif